PHOENIX CONTACT - PHC0828007 UC-WMC 1,9 (15X4) OG SCHEDA UNICARD - 0828007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Packung
10 ST
EAN
4046356471466
Artikelnummer
PHC0828007
Herstellernummer
0828007
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Siglatura di conduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,2 ... 1,9 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


