Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827948 UC-EMLP (49X15) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0827948

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827948 UC-EMLP (49X15) SR CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356465236

Artikelnummer

PHC0827948

Herstellernummer

0827948

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

48.95 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.95 mm

Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm