Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827946 UC-EMLP (27X15) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0827946

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827946 UC-EMLP (27X15) YE CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 1 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356465212

Artikelnummer

PHC0827946

Herstellernummer

0827946

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

1 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.8 mm

Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm