PHOENIX CONTACT - PHC0827925 UC-EMP (27X18) RD SCHEDA UNICARD - 0827925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 17.6 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 18 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356462174
Artikelnummer
PHC0827925
Herstellernummer
0827925
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
17.6 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


