PHOENIX CONTACT - PHC0827903 UC-EMLP (49X15) SCHEDA UNICARD - 0827903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 1.15 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356461719
Artikelnummer
PHC0827903
Herstellernummer
0827903
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
1.15 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
48.95 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
14.95 mm


