Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827887 UC-EMLP (17X15) SR SCHEDA UNICARD - 0827887

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827887 UC-EMLP (17X15) SR SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356461115

Artikelnummer

PHC0827887

Herstellernummer

0827887

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

17 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm