Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827752 UC-WMCO 4,9 (21X5) OG SCHEDA UNICARD - 0827752

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827752 UC-WMCO 4,9 (21X5) OG SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356445900

Artikelnummer

PHC0827752

Herstellernummer

0827752

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm