PHOENIX CONTACT - PHC0827748 UC-WMCO 4,9 (21X5) YE SCHEDA UNICARD - 0827748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Packung
7 ST
EAN
4046356445863
Artikelnummer
PHC0827748
Herstellernummer
0827748
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 24, altezzadel campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


