PHOENIX CONTACT - PHC0827747 UC-WMCO 4,9 (21X5) SCHEDA UNICARD - 0827747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
5 ST
EAN
4046356445856
Artikelnummer
PHC0827747
Herstellernummer
0827747
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 24, altezzadel campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


