Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827737 UC-WMCO 4,9 (12X5) RD SCHEDA UNICARD - 0827737

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827737 UC-WMCO 4,9 (12X5) RD SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356445658

Artikelnummer

PHC0827737

Herstellernummer

0827737

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm