PHOENIX CONTACT - PHC0827736 UC-WMCO 4,9 (12X5) GN SCHEDA UNICARD - 0827736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4046356445641
Artikelnummer
PHC0827736
Herstellernummer
0827736
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


