PHOENIX CONTACT - PHC0827734 UC-WMCO 4,9 (12X5) YE SCHEDA UNICARD - 0827734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Packung
5 ST
EAN
4046356445627
Artikelnummer
PHC0827734
Herstellernummer
0827734
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 24, altezzadel campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


