Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827733 UC-WMCO 4,9 (12X5) SCHEDA UNICARD - 0827733

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827733 UC-WMCO 4,9 (12X5) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356445610

Artikelnummer

PHC0827733

Herstellernummer

0827733

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 24, altezzadel campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm