Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827721 GPE 70X32 YE CUS ETICHETTE SIGLATURA - 0827721

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827721 GPE 70X32 YE CUS ETICHETTE SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356478960

Artikelnummer

PHC0827721

Herstellernummer

0827721

Hersteller

PHC

Materiale da incidere, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 32 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm