Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827662 UC-EM (20X9) TQ CUS SCHEDA UNICARD - 0827662

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827662 UC-EM (20X9) TQ CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356447775

Artikelnummer

PHC0827662

Herstellernummer

0827662

Hersteller

PHC

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, turchese, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm