Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827661 UC-EM (20X7) TQ CUS SCHEDA UNICARD - 0827661

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827661 UC-EM (20X7) TQ CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 mm

  • Breite - 20 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356447744

Artikelnummer

PHC0827661

Herstellernummer

0827661

Hersteller

PHC

Länge:

1 mm

Breite:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

7.5 mm

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, turchese, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm