PHOENIX CONTACT - PHC0827658 UC-EMP (60X30) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0827658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 30 mm
Breite - 60 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356447980
Artikelnummer
PHC0827658
Herstellernummer
0827658
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
30 mm
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


