PHOENIX CONTACT - PHC0827654 UC-EMP (27X18) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0827654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 17.6 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 18 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356447904
Artikelnummer
PHC0827654
Herstellernummer
0827654
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
17.6 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


