PHOENIX CONTACT - PHC0827653 UC-EMP (27X15) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0827653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 14.8 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356447874
Artikelnummer
PHC0827653
Herstellernummer
0827653
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
14.8 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


