Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827652 UC-EMP (27X12,5) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0827652

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827652 UC-EMP (27X12,5) SR CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 12.1 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 12.5 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356447843

Artikelnummer

PHC0827652

Herstellernummer

0827652

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

12.1 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12.5 mm

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm