Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827651 UC-EMP (27X8) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0827651

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827651 UC-EMP (27X8) SR CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 8 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 8 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356447812

Artikelnummer

PHC0827651

Herstellernummer

0827651

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

8 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8 mm

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm