Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827649 UC-EMP (17X15) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0827649

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827649 UC-EMP (17X15) SR CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 17 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356447713

Artikelnummer

PHC0827649

Herstellernummer

0827649

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

15 mm

Breite:

17 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm