Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827648 UC-EMP (60X30) SR SCHEDA UNICARD - 0827648

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827648 UC-EMP (60X30) SR SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 60 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356446594

Artikelnummer

PHC0827648

Herstellernummer

0827648

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

30 mm

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

30 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm