PHOENIX CONTACT - PHC0827647 UC-EMP (60X15) SR SCHEDA UNICARD - 0827647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 15 mm
Breite - 60 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356446587
Artikelnummer
PHC0827647
Herstellernummer
0827647
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
15 mm
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


