Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827642 UC-EMP (27X15) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0827642

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827642 UC-EMP (27X15) YE CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356447867

Artikelnummer

PHC0827642

Herstellernummer

0827642

Hersteller

PHC

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm