PHOENIX CONTACT - PHC0827641 UC-EMP (27X12,5) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0827641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 12.1 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 12.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356447836
Artikelnummer
PHC0827641
Herstellernummer
0827641
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
12.1 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12.5 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


