PHOENIX CONTACT - PHC0827640 UC-EMP (27X8) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0827640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356447805
Artikelnummer
PHC0827640
Herstellernummer
0827640
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


