PHOENIX CONTACT - PHC0827639 UC-EM (20X9) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0827639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 3.2 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356447768
Artikelnummer
PHC0827639
Herstellernummer
0827639
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
3.2 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
19.85 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8.9 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


