Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827636 UC-EMP (49X15) CUS SCHEDA UNICARD - 0827636

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827636 UC-EMP (49X15) CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356447942

Artikelnummer

PHC0827636

Herstellernummer

0827636

Hersteller

PHC

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm