PHOENIX CONTACT - PHC0827635 UC-EMP (27X27) CUS SCHEDA UNICARD - 0827635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 26.9 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356447911
Artikelnummer
PHC0827635
Herstellernummer
0827635
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
26.9 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
27 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


