Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827634 UC-EMP (27X18) CUS SCHEDA UNICARD - 0827634

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827634 UC-EMP (27X18) CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 17.6 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356447881

Artikelnummer

PHC0827634

Herstellernummer

0827634

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

17.6 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

18 mm

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm