PHOENIX CONTACT - PHC0827630 UC-EM (21X8) CUS SCHEDE UNICARD - 0827630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356447782
Artikelnummer
PHC0827630
Herstellernummer
0827630
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
21 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


