PHOENIX CONTACT - PHC0827625 UC-EM (17,5X7,5) CUS SCHEDA UNICARD - 0827625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 3.1 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356447683
Artikelnummer
PHC0827625
Herstellernummer
0827625
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
3.1 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
17.3 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 7,5 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


