Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827574 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU SCHEDA UNICARD - 0827574

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827574 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356445108

Artikelnummer

PHC0827574

Herstellernummer

0827574

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo:3,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm