PHOENIX CONTACT - PHC0827562 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU SCHEDA UNICARD - 0827562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Packung
10 ST
EAN
4046356444965
Artikelnummer
PHC0827562
Herstellernummer
0827562
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


