Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827561 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE SCHEDA UNICARD - 0827561

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827561 UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356444958

Artikelnummer

PHC0827561

Herstellernummer

0827561

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezzadel campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm