Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827515 UC-WMCO 1,6 (12X3) GN SCHEDA UNICARD - 0827515

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827515 UC-WMCO 1,6 (12X3) GN SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356439923

Artikelnummer

PHC0827515

Herstellernummer

0827515

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm