PHOENIX CONTACT - PHC0827514 UC-WMCO 1,6 (12X3) BU SCHEDA UNICARD - 0827514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356439916
Artikelnummer
PHC0827514
Herstellernummer
0827514
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo:3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


