PHOENIX CONTACT - PHC0827496 UC-EM (19X9) YE SCHEDE UNICARD - 0827496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 3.2 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356459808
Artikelnummer
PHC0827496
Herstellernummer
0827496
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
3.2 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
19.85 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8.9 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 9 mm,larghezza del campo di testo: 19 mm


