PHOENIX CONTACT - PHC0827490 UC-EM (17,5X9) SCHEDA UNICARD - 0827490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 3.4 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356458047
Artikelnummer
PHC0827490
Herstellernummer
0827490
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
3.4 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
16.9 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8.95 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 9mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


