PHOENIX CONTACT - PHC0827475 EMLP (22X22)R SR CUS TARGHETTA IN PLASTI - 0827475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.55 mm
Breite - 21.8 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 21.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356433129
Artikelnummer
PHC0827475
Herstellernummer
0827475
Hersteller
PHC
Länge:
0.55 mm
Breite:
21.8 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
21.8 mm
Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm


