PHOENIX CONTACT - PHC0827469 EMLP (27X27)R SR CUS TARGHETTA IN PLASTI - 0827469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 0.55 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356430852
Artikelnummer
PHC0827469
Herstellernummer
0827469
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
0.55 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
26.8 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
26.8 mm
Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


