Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827467 EMLP (27X27)R SR ETICHETTA DI SIGLATURA - 0827467

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827467 EMLP (27X27)R SR ETICHETTA DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.55 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356430845

Artikelnummer

PHC0827467

Herstellernummer

0827467

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

0.55 mm

Transparent:

nein

Breite:

26.8 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

26.8 mm

Die Marker sind gleichwertig zu den gravierten Schildern. Sie weisen eine hochwertige Optik da.. Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Rollendruckern von PHOENIX CONTACT. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.