PHOENIX CONTACT - PHC0827453 CARRIER-EMP (60X15) PORTACARTELLINI - 0827453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 63 mm
Höhe - 17 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
40 ST
EAN
4046356444576
Artikelnummer
PHC0827453
Herstellernummer
0827453
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
63 mm
Höhe:
17 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken. Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten.


