PHOENIX CONTACT - PHC0827452 CARRIER-EMP (49X15) PORTACARTELLINI - 0827452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 52 mm
Höhe - 17 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
40 ST
EAN
4046356440769
Artikelnummer
PHC0827452
Herstellernummer
0827452
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
52 mm
Höhe:
17 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken. Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten.


