PHOENIX CONTACT - PHC0827448 CARRIER-EMP 22 (27X18) PORTACARTELLINI - 0827448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 29.5 mm
Höhe - 50 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356446525
Artikelnummer
PHC0827448
Herstellernummer
0827448
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
29.5 mm
Höhe:
50 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Für die Markierung der Schildchenträger CARRIER-EMP 22 ... stehen einrastbare UC-/US-EMP Schilder zur Verfügung. Einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser.


