Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827190 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) SCHEDA UNICARD - 0827190

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827190 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356445474

Artikelnummer

PHC0827190

Herstellernummer

0827190

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm