PHOENIX CONTACT - PHC0827176 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) SCHEDA UNICARD - 0827176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
4046356444231
Artikelnummer
PHC0827176
Herstellernummer
0827176
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 32, altezzadel campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


