Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827162 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) SCHEDA UNICARD - 0827162

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827162 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356445085

Artikelnummer

PHC0827162

Herstellernummer

0827162

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezzadel campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm