Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827120 UC-WMCO 2,1 (12X3) SCHEDA UNICARD - 0827120

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827120 UC-WMCO 2,1 (12X3) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356440226

Artikelnummer

PHC0827120

Herstellernummer

0827120

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm